- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 柔らかい テープのおすすめ人気ランキング
柔らかい テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新848件の「柔らかい テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「べたべたしないテープ」、「絶縁テープ べたつかない」、「きれいにはがせる 滑り止めテープ」などの商品も取り扱っております。
表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。
質量(g)
135
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
137
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
12.1
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途
滑り止め用
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途
滑り止め用
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途
結束用
連続耐熱温度(℃)
105
引張強度(N/cm)
10.3
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
水に濡れても滑らず、手すりに巻くだけの滑り止めテープ。ハサミで自由にカットできます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
2.5×2
材質
ポリエステル、アクリル系粘着剤、他
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
105
絶縁破壊電圧(kV)
3.0
引張強度(N/10mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番
391-4062
質量(g)
230
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
150
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)
54.8
危険物の類別
非危険物
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷