- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 柱交換用パイプコーナーのおすすめ人気ランキング
柱交換用パイプコーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「柱交換用パイプコーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 継ぎ 金物」、「オメガコーナー 20kN用」、「リフォーム用羽子板」などの商品も取り扱っております。
既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。
柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)
付属品
(TBB-75D)×8本
使用方法
(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
寸法(mm)
150×45×85
規格
(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号。(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078。(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055
表面処理
JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C
耐力試験
(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN。(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN。(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番
296-5364
寸法(mm)
Φ34×380L
質量(kg)
3.3
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質
JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品
ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター
第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)
(引張)11.5、(剪断)7.6
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理
溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値
(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号
と
建材試験センター
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質
JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品
ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター
第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)
(引張)13.7、(剪断)15.2
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容
本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質
JIS G 3101 SS400
付属品
偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理
プロイズ処理
せん断強度(KN)
(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)
45.9
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。
ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。
既存木造住宅の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400
仕様
短期基準引張耐力/24.5kN
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
55×160×62.5
規格
ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)
2.3
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容
レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
寸法(mm)
50×136×50
厚さ(mm)
3.2
3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質
JIS G 3302 構造用SGH400
表面処理
溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
性能認定
(公財)日本住宅・木材技術センター
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
柱と桁材の接合に使用します。
ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。
ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。
上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。)
他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品
専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)
材質
SGH400
寸法(mm)
53×225×105×3.2(t)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷