校正証明書付き ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
335件の「校正証明書付き ダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「peacock ダイヤルゲージ」、「デフレクションゲージ」、「ゲージメーター」などの商品も取り扱っております。
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 長針1回転(mm) 1 指示誤差[1回転](μm) 10 指示誤差[1/2回転](μm) 9 指示誤差[1/10回転](μm) 5 戻り誤差(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 寸法H(mm) 52 シリーズ 2 寸法A(mm) 47.2 寸法D(mm) 18.1 寸法E(mm) 20 寸法C(mm) 57 寸法I(mm) 7.6 適応アクセサリ ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品 Φ6、Φ8ステム 校正証明書 一般校正
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.001 寸法H(mm) 52 シリーズ 2 寸法A(mm) 47.2 寸法D(mm) 18.1 寸法E(mm) 20 寸法C(mm) 57 寸法I(mm) 7.6 適応アクセサリ ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 付属品 平裏フタ、収納ケース 材質 リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm) 107×55×44 材質(本体) スチール・ABS樹脂 質量(g) 100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm) 55 目盛仕様 ±0-50-100 本体サイズ(mm) 107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm) 5 指示誤差[全測定範囲](μm) 20 材質(ステム) アルミ 1/10回転隣接誤差(μm) 8 材質(外枠) ABS樹脂 材質(スピンドル) ステンレス 特性 ●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ) 真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み 目盛仕様 ±0~50 全長(mm) 79 質量(g) 100 寸法H(mm) 40 目量(mm) 0.01 寸法A(mm) 31 寸法F(mm) 14 外径(Φmm) 42 寸法D(mm) 14 測定力(N) 0.4-1.5 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 47 寸法C(mm) 42 戻り誤差(μm) ±3 繰返し精密度(μm) ±14
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm) 50 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2.5以下 仕様 ショックプルーフ 全長(mm) 211.5 質量(g) 290 タイプ 読み取り易い、広い目盛幅 外枠径(mm) Φ83 戻り誤差(μm) 8 指示誤差[1/2回転](μm) 12 指示誤差[1回転](μm) 15 指示誤差[全測定範囲](μm) 40 測定子 部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm) 5 裏ぶた仕様 耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm) 5 指示誤差[1/10回転](μm) 15
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.4以下 戻り誤差(μm) 4
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm) 5 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.4以下 寸法A(mm) 44 寸法F(mm) 28.1 寸法D(mm) 4.5 寸法B(mm) 38 寸法C(mm) 9 外枠径(mm) 38 目盛仕様 0-50-100 寸法G(mm) 57 戻り誤差(μm) 4 指示誤差[1/2回転](μm) 12 指示誤差[1回転](μm) 14 指示誤差[全測定範囲](μm) 18 測定子 X-1 隣接誤差(μm) 10 繰返し精密度(μm) 3 指示誤差[1/10回転](μm) 8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N) 1.4以下 ステム径(Φmm) 8 タイプ 面径が小さくコンパクトタイプ 寸法J(Φmm) 8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm) 3
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 目量(mm) 0.01 戻り誤差(μm) 3 指示誤差[1/2回転](μm) 9 指示誤差[1回転](μm) 10 長針1回転(mm) 1 繰返し精密度(μm) 3 関連資料 (2.51MB) 指示誤差[1/10回転](μm) 5 サービス分類 校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

テクロックダイヤルゲージ
測定範囲(mm) 30 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2.2以下 寸法H(mm) 7.5 寸法A(mm) 38.5 寸法D(Φmm) 54.5 寸法E(mm) 22.7 寸法B(mm) 92 寸法J(mm) 39.8 寸法G(mm) 22 戻り誤差(μm) 7 指示誤差[1/2回転](μm) 12 指示誤差[1回転](μm) 15 指示誤差[全測定範囲](μm) 30 測定子 部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm) 59 隣接誤差(μm) 14 繰返し精密度(μm) 5 指示誤差[1/10回転](μm) 10
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。 目量(mm) 0.01 全長(mm) 265(ハンドル部含む) 最小表示(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm) 0.01 寸法H(mm) 5 寸法E(mm) 10 寸法G(mm) 19 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 4 指示誤差[1/2回転](μm) 12 指示誤差[1回転](μm) 14 指示誤差[全測定範囲](μm) 18 測定子 部品コード:ZS-014 繰返し精度(μm) 5 裏ぶた仕様 耳金付き 繰返し精密度(μm) 3 指示誤差[1/10回転](μm) 8
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様 校正証明:付き 材質 ステンレス(SUS420相当) 電源 SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属) 機能 ホールド機能付き 校正証明書 一般校正
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 511
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)