- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 根太受け金物 2 4のおすすめ人気ランキング
根太受け金物 2 4のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「根太受け金物 2 4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツーバイ 金物」、「根太受け金物 45」、「根太受け金物」などの商品も取り扱っております。
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質
JIS G 3302 SGCC
仕様
45×60用
付属品
太めくぎ(ZN-40)×6本
規格
株式会社 住宅構造研究所
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
耐力試験
短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
スチール
質量(g)
170
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)
2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
付属品
YS-N45×14本
規格
(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)。(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
短期基準接合耐力(kN)
(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
使用方法
(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)。(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連資料
(0.2MB)
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
横架材同士の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質
溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)
1.0
寸法
部材/2×4
寸法H(mm)
86
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途大引き端部を接合する金物です。
材質
JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐力試験
長期許容耐力/4.41kN
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法
設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様
木材カット目安/60mm
材質
本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)
(ばね)32
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)
2.3
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。
金物下部が基礎と干渉しない設計です。
専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用スクリュー釘(ZS-50)×10本
使用方法
(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。
厚さ(mm)
3.2
規格
財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
耐力試験
短期基準耐力7.5kN
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷