棒 樫のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
113件の「棒 樫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤樫材」、「樫材」、「樫 柄」などの商品も取り扱っております。
PRO SERIES 樫麺棒 アークランドサカモトランキング1位
生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に直径(Φmm)約32仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)
1本
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

椎 丸棒 浅香工業ランキング2位
厳選樫材使用で丈夫
材質天然木寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金象印 樫 鍬の柄 浅香工業ランキング3位
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状全長(mm)1500質量(kg)0.9
1本
6,998税込7,698
翌々日出荷

自然木丸棒 BR-32A シロクマランキング4位
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


種類ハンマー柄全長(mm)900タイプ口丸口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷

1個
9,898税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
1本
1,698税込1,868
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
1本
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
1本
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本職用鍬の交換用の柄です。交換用の替柄です。
用途替柄。柄長さ(mm)1050材質(本体)
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:24×31全長(mm)900質量(g)600材質(柄部)
1個
1,598税込1,758
当日出荷





生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、300mm、450mm、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に直径(Φmm)約34仕様サイズバリエーション:300、450、600、900、1,200(mm)
1本
619税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)