- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚 板 支柱のおすすめ人気ランキング
棚 板 支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,291件の「棚 板 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 溝付き」、「パイン材支柱」、「ラジアータパイン集成材」などの商品も取り扱っております。
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
約20~30分
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
支柱4本、ベース×4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
棚受けとセットで、棚板を置いて使用してください。
材質
鉄
耐荷重(kg)
30
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
寸法(縦×横)(mm)
38×89
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様
ボルトレス
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35。棚板:35
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
150
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品
ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合
100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。