- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚ダボ ストレートのおすすめ人気ランキング
棚ダボ ストレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「棚ダボ ストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タボ」、「ダボ 下駄箱」、「棚ダボ」などの商品も取り扱っております。
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)
5
全長(mm)
25
1パック(8個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
3
サイズ(mm)
2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)
5
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
3.5
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄・クロームメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質
木材
地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。
材質/仕上
鋼/ニッケルメッキ
色
Ni
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木