- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚板 吊り金具のおすすめ人気ランキング
棚板 吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新141件の「棚板 吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 棚 金具」、「天井 から 吊るす カーテン」、「カーテン吊り金具」などの商品も取り扱っております。
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に
適合
D25
材質/仕上
スチール/シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
関連資料
(2.56MB)
枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。
幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質
鉄
セット内容
吊金具×1本。ビスL=40×4本
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1本あたり)30
仕上
粉体塗装
棚板寸法(mm)
190~350(使用)
棚受け金具
その他棚受
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合
D30
トラスコ品番
327-8387
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D25
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
15kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上
黒アルマイト処理
材質
アルミニウム合金
棚受け金具
その他棚受
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
外寸法・幅(mm)
25