- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 検温器 非接触のおすすめ人気ランキング
検温器 非接触のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「検温器 非接触」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体温測定 非接触」、「サーマルカメラ」、「非 接触 体温 計 スタンド」などの商品も取り扱っております。
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容
本体×1、USBケーブル×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱
寸法(mm)
約132×118×435
電源
USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離
約5~10cm
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
10~50
使用温度範囲(℃)
10~40
測定精度(℃)
±0.2
内容量(mL)
1000
吐出量
7段階調整
アズワン品番
65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
非接触タイプ体温検知
AI顔認証マスク対応
ICカードによる勤怠管理
動画でわかるiFaceScanner
iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル
※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離
体温:50~100cm(50cm推奨)
測定誤差
体温:±0.5℃以内
仕様
AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人
最大消費電力(W)
13.5
Wi-Fi
対応
使用環境
-20℃~60℃
外形寸法(mm)
283×262×418
セット内容
本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本
サービス分類
レンタル
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容
本体×1
材質
アルミ合金
包装形態
段ボール箱
寸法(mm)
360×125×90
ケーブル長(m)
約0.5(推奨)
精度
±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)
0~40
人数
1人(同時測定可能)
モニタ
8インチ
最大解像度
800×1280(カラー画像モジュール)
電源
DC 12V/2A
動作温度(℃)
15~30
アズワン品番
65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容
スタンド柱×1、スタンドベース×1
材質
アルミ、EPE、鉄
包装形態
無
寸法(mm)
約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
¥28,910
税込¥31,801
3日以内出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)
34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内)
付属品
取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー
質量(g)
約47(電池含む/センサー部保護カバー除く)
電源
リチウム電池(CR2032)×1個
測定精度
±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時)
機能
検温結果履歴25件まで保存
使用温湿度範囲
10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲
20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと)
測定モード
体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位
0.1度
アズワン品番
7-1357-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AFBZX00039000
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
非接触で瞬間計測
お待たせさせない0.5秒の瞬間計測
カウンター機能&警告音機能搭載
付属品
専用フレキシブルアタッチメント、専用挟み込み器具(バス用)、専用挟み込み器具(タクシー用)
質量(g)
120.6
外形寸法(mm)
107×75×57
電源
3×単三乾電池(外部電源と内部電源は自動切り替え可能)、100VのUSB専用コードもお使い頂けます。(コードは付きません)
測定範囲(℃)
0~50
反応時間
0.5秒
入力
DC 5V 1A
精度(℃)
±0.2(測定環境温度20.0℃~40.0℃)
インターフェース
マイクロUSB
ディスプレイ
デジタル ディスプレイ
測定距離
5~10cm自動測定
アラーム内容
異常には自動アラーム、約5秒間点滅+サウンドアラーム
環境温度範囲(℃)
10-40(15-35おすすめ)
待機時間
約1週間
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。
触れずに素早く測れる非接触式温度計。
備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途温度計
寸法(mm)
110×80×24.5
品番
HC-T01
測定方式
非接触式
精度(℃)
±0.2
測定時間(秒)
1
測定距離
約3~15cm
主材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質
アルミ合金
質量(kg)
約7
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質
ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度
【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×51×150
使用周囲温度(℃)
10~40
表示範囲(℃)
【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度
30~85%RH
アズワン品番
64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位
こめかみ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざすだけ触れずに検温&除菌
配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない
高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る!
単4乾電池3本使用(別売)
セット内容
本体×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱入
寸法(mm)
約107×72×175
長さ(cm)
約1~5(推奨)
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
32~42.9
分解能(℃)
0.1
測定精度(℃)
±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
使用温湿度範囲
温度5~40℃、湿度≦85%
保存温湿度範囲
温度0~50℃、湿度≦85%
内容量(mL)
350
吐出量(mL)
約0.9
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1320
質量(kg)
約5.5
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
黒
関連資料
(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)
50~100
タイプ
非接触・消毒機
質量(g)
952
電源
USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)
ボトル容量(mL)
1000
寸法(cm)
11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145
動作温度範囲(℃)
8~40(推奨15~40)
質量(kg)
【専用スタンド】約3
測定精度(℃)
±0.2
セット内容
K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド
アズワン品番
64-9092-14
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。