- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 検電器 ネオンのおすすめ人気ランキング
検電器 ネオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「検電器 ネオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオン管」、「電気チェッカー」、「LEDチェッカー」などの商品も取り扱っております。
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。
トラスコ品番
447-0524
種類
検電ドライバー
能力
定電圧検電用AC100~380V
商品構成
単品
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。
単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。
三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。
使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。
トラスコ品番
853-2716
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。
仕様
低圧用、グリップ付
種類
検電ドライバー
電圧(V)
(直流)120~350・(交流)100~250
商品構成
単品
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
一般家庭向け通電・導通テスト用。
電池交換可能。
明るく光る長寿命LED。
携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。
トラスコ品番
776-0442
種類
検電ドライバー
電源
LR41×2個
商品構成
単品
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
仕様
刃長さ = 65mm。刃先端サイズ = 3mm。全長 = 150mm。インジケータタイプ = ネオン。最大電圧 = 250V ac。最小電圧 = 125V ac。。使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様
刃長さ = 70mm。刃先端サイズ = 3mm。全長 = 146mm。インジケータタイプ = ネオン。最大電圧 = 250V。最小電圧 = 150V。。使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番
853-2718
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。
仕様
クリップ付
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。
トラスコ品番
395-4030
種類
検電ドライバー
交流電圧(V)
100~250
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)
0.8
電圧許容範囲
DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スタンダードな検電ドライバー。
種類
検電ドライバー
使用温度範囲(℃)
-10~59
使用範囲
110~250V 50~500Hz
適合ねじ
M2
商品構成
単品
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷