検電用テスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「検電用テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用検電テスター」、「テスター」、「通電 テスター」などの商品も取り扱っております。
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質 ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ) PP(前後共) 検電範囲(V) (DC)6~24 コード長さ(cm) (伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ) ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針) 鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書 (0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に コード長さ(m) 0.8 電圧許容範囲 DC6V~24V用
1個
479 税込527
当日出荷

一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番 776-0442 種類 検電ドライバー 電源 LR41×2個 商品構成 単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様 通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触) トラスコ品番 276-0045 質量(g) 29 先端 マイナスタイプ 交流電圧(V) 70~250 直流電圧(V) 1.5~3.0 使用電池 ボタン電池LR44×2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様 通電チェック、DC極性判定 トラスコ品番 276-0037 質量(g) 43 先端 針タイプ 直流電圧(V) 6~24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質 クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC コード長さ(m) 0.8 検電範囲(V) (DC)6~24 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品 取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz) 50/60 電源 単4電池×2個 材質(カバー) ABS 使用電圧範囲 AC70~1000V 取扱説明書 (0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。 トラスコ品番 853-2719 全長(mm) 120 質量(g) 36 電圧(V) 6~24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様 低圧用、グリップ付 種類 検電ドライバー 電圧(V) (直流)120~350・(交流)100~250 商品構成 単品
1本
459 税込505
当日出荷

仕様 デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×34×113 材質(カバー) ABS 直流電流(mA) 0.5/10/250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。 大型ワニ口グリップ付です。 電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。 極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番 309-6181 先端 針タイプ コード長さ(m) 約2
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
トラスコ品番 200-4394 質量(g) 300
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体) イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm) 約45~200(伸縮カールコード) LED 2色LED 1灯(赤/緑) 使用可能電圧(V) DC6~DC24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品 取扱説明書 トラスコ品番 494-9803 周波数(Hz) 50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源 LR44ボタン電池×2 検電範囲(V) 7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲 0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様 電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 付属品 9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 使用電池 ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×39×31 キャパシタンス(F) 50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールド データホールドボタンをONで動作 導通(Ω) 400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品 A23乾電池(12V)×2 使用方法 1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。 全長(mm) 147 測定範囲 DC3~28V 質量(g) 50 使用電池 単5乾電池×2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)