- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 業務用 絞り袋のおすすめ人気ランキング
業務用 絞り袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新96件の「業務用 絞り袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絞り袋」、「使い捨て絞り袋」、「口金」などの商品も取り扱っております。
材質
綿・ビニールコーティング加工
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質
ポリエチレン製
耐熱温度(℃)
80℃
耐冷温度(℃)
-10℃
国内製造の安全性に加え硬い生地にも使用できる耐久性です。絞り袋専用素材で作られ手に馴染む使用感です。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
-30~100
材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
オランダ生まれでヨーロッパでシェアNo.1です。プラスティックですので丈夫で衛生的です。
滑りにくいように特殊加工をしています。ミシン目にて一枚一枚剥がしやすく出来ています。
緑色ですので異物混入対策に最適です。ラップのように取り出すことができます。
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質
ポリエチレン
色
ウンディーネブルー
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-5
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
材質
シリコン
全長(mm)
450
口径(mm)
185
TKG品番
9-1044-1101
TKG品番(2017)
6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
長辺(mm)
370
材質
ポリエチレン
短辺(mm)
240
耐熱温度(℃)
85℃
耐冷温度(℃)
-20℃
TKG品番
9-1046-0401
TKG品番(2017)
6-0922-0301
1袋(6枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.09
丈夫な素材にプラスチックコーティングしてあります。口金を付けての使用は勿論のこと、口金なしでもご使用 いただけます。
軟らかく、しなやかで手の感覚そのままの絞りを演出します。丈夫で幾度湯洗いしても使えます。そのまま冷蔵庫に保存できます。材料は国内一流メーカー製、加工も国内当専門工場生産の安心日本製です。
用途ケーキ等のデコレーション時に
仕様
高温圧接着、湯洗可
適合
厚生労働省告示20号、食品衛生法規格試験
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-5
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)
60
材質
ビニール
幅(mm)
27
質量(g)
120
奥行(mm)
2
寸法・規格(mm)
(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質
ビニール
寸法(mm)
560×265×5
色
イエロー
質量(g)
80
タイプ
使い切り
入数
3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
国内製造の安全性に加え硬い生地にも使用できる耐久性です。絞り袋専用素材で作られ手に馴染む使用感です。
材質
ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×310
サイズ(inch)
12
耐熱温度(℃)
-30~100
TKG品番
9-1045-0901
TKG品番(2017)
6-0921-1401
1個(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
綿にポリエチレン加工
材質
綿
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
タイプ
使い捨て
材質
真鍮(クロームメッキ)
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質
スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番
851-0772
寸法(mm)
565×82×210
質量(kg)
1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷