- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 業務用おでん鍋 電気のおすすめ人気ランキング
業務用おでん鍋 電気のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新87件の「業務用おでん鍋 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おでん鍋 電気」、「業務用おでん鍋」、「スープウォーマー」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
6ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0301
TKG品番(2017)
6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質
(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)
297
高さ(mm)
138
奥行(mm)
387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質
ステンレススチール
容量(L)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
仕切り
8ッ切
水槽寸法(mm)
503×301×162
TKG品番
9-0823-0302
TKG品番(2017)
6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(g)
450
対応
ガス専用
直径×高さ(mm)
330×100
TKG品番
9-0823-0601
TKG品番(2017)
6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
容量(L)
3
適合サイズ(mm)
下台:217×217×H45
外寸(mm)
300×230×130
内寸(mm)
内鍋:215×215×H72
EBM品番
3944600
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)
1000
材質
ステンレススチール
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
温度調節範囲(℃)
約30~80(ダイヤル式)
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質
蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2
温度調節範囲(℃)
煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
材質
18-8ステンレス(板厚0.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×157
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質
ステンレス
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類
12A・13A
接続口径(Φmm)
9.5
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×107×115
仕切サイズ(mm)
150×80
TKG品番
9-0823-0401
TKG品番(2017)
6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
電源(V)
単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)
540×340×H245
内寸(mm)
510×300×H160
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
14
間口W×奥行D×高さH(mm)
630×335×230
TKG品番
9-0824-0301
TKG品番(2017)
6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)
1000
温度調節範囲(℃)
30~90
材質
ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
電源コード(m)
1.5
水槽寸法(mm)
503×301×H162
TKG品番
9-0819-0101
TKG品番(2017)
6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質
ステンレス
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
369×275×125
TKG品番
9-0823-1001
TKG品番(2017)
6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷