- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 業務用卵焼き器のおすすめ人気ランキング
業務用卵焼き器のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新84件の「業務用卵焼き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「だし巻き器」、「だし巻き鍋」、「卵焼き器 IH対応」などの商品も取り扱っております。
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質
銅・天然木
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質
銅・天然木
南部鉄でできた調理鍋は、使うだけで鉄分を効率よく補うことができます。
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
1.18
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
145×180×25
底寸法(mm)
136×146
TKG品番
9-0547-1001
TKG品番(2017)
6-0489-0901
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
材質
鉄、木
適合
IH(特小以外)
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(取手)
フェノール樹脂
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
約381
サイズ
L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×160×75
深さ(mm)
31.5
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)
1.7
耐熱温度(℃)
150
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お手入れ簡単!少ない油でヘルシーに調理できます。オール熱源対応
呼び寸法(cm)
21×21
質量(g)
547
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×215×70
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
少ない油でヘルシークッキング。
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
金属ヘラでも傷つきにくいです。
材質(本体)
アルミ
質量(g)
440
表面処理
内面マーブルコート(4層)
内寸(mm)
150×180×高さ35
板厚(mm)
2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高密度4層構造で抜群の耐久性を実現(底厚4mm)。堅牢な硬質天然木の持ち手。熱効率を考えた理想的な形状を実現。熱によるフクレや変形がおきにくい。熱を均一に伝えフッ素樹脂加工(テフロンTMプラチナプラス加工)をやさしくサポート。本体外面にピーニング加工を施すことで本体強度が増し変形しにくく、汚れが落ちやすくなります
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
4
外面
ピーニング加工
内面加工
テフロンTMプラチナプラス加工
材質
本体:鉄、取手:天然木
適合
オール熱源
表面処理
シリコン樹脂塗装
底厚約5.2mmで熱が均一に伝わり、調理しやすい玉子焼きフライパン。ふっ素コートで焦げ付きにくくお手入れ簡単!焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コートだから、摩耗に強い。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコンゴム、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
約555
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内寸(mm)
80×130
底面の厚さ(mm)
5.2(はり底含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
主婦の知恵が詰まった、おもしろアイデアフライパン。
たまご1個で、厚焼き玉子が作れます。
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
材質(本体)
鉄
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
317×98×65(取っ手含む)
材質(取手)
フェノール樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷