- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 業務用洗濯脱水機のおすすめ人気ランキング
業務用洗濯脱水機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新90件の「業務用洗濯脱水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱水機 業務用」、「脱水機」、「洗濯脱水機」などの商品も取り扱っております。
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様
タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)
26
電源(V)
単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×388×457
定格消費電力
175/135W
定格時間
連続
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類
縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)
600
機能
簡易乾燥
標準使用水量(L)
126
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。
付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質
ステンレス
寸法(mm)
500×422×693
消費電力(W)
140/160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
庫内:228×339
電源(単相/V)
100、50/60Hz
定格時間(分)
20
タイマー時間
最長15分
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質
本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様
毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品
脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質
(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)
23.5
色
ホワイト
種類
二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×465×995
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz)
運転音(dB)
洗濯時43/46、脱水時48/53
排水
左右2方向
モード
標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)
洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)
8.0/5.0
水量(L)
76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番
1-7607-01
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)
310
寸法(mm)
水槽中筒:Φ235
質量(kg)
約17
高さ(mm)
850~1120
槽内寸法(mm)
Φ235×280
接続口外径(Φmm)
Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品
脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質
(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)
25.5
タイプ
標準、ソフト
電源電圧
単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×438×920
対応
(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)
(標準洗濯)16(脱水)6
機能
毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水
左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音
(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)
高43、中36、低30
洗濯容量(kg)
5.5
脱水容量(kg)
5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)
約2
種類
ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
容量(kg)
約2
アズワン品番
64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様
洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)
345×345×500
質量(kg)
約4.0
消費電力(W)
160
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.4
運転音(dB)
62
タイマー
15
洗濯容量(g)
約500
水量(L)
最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質
リニアポリエチレン
耐熱温度(℃)
-50~110
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)
25
色
ホワイト
種類
2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)
(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)
5
水量(L)
定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷