- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 極小ドライバーのおすすめ人気ランキング
極小ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「極小ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ締める工具」、「超精密ドライバー」、「極小ネジ」などの商品も取り扱っております。
カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。
トラスコ品番
853-2983
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)
金属製
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)
CA
トラスコ品番
803-6808
セット内容
(-)1.8、(+)00、針
タイプ
MINI
種類
セット品
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
3
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥289
税込¥318
当日出荷
力の入るワイドハンドル。
狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番
327-2176
セット内容
(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19
タイプ
スタービードライバー
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
エスコ品番
EA561KA
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー/六角ドライバー
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)
真鍮
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類
セット品
材質(グリップ)
ステンレス
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。
トラスコ品番
829-2350
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0664
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(グリップ)
アセテート樹脂
全長(mm)
51
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)
170
種類
セット品
材質(軸)
モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)
スチール
ケース寸法(mm)
125×80×30
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
10
材質(軸)
クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)
樹脂
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
上部を固定したまま回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに。
トラスコ品番
853-2712
セット内容
(+)ドライバー:#0・#1/(-)ドライバー:1.4mm・2.0mm・2.4mm・2.9mm
質量(g)
144
種類
セット品
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。
材質(グリップ)
ステンレス
仕様
4in1、キーホルダー付、3連結収納
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.6
先端サイズ(#)
No.00
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)
124
材質(軸)
S45C
材質(グリップ)
スチール
ケース寸法(mm)
90×135
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)
約95(本体)
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
14
材質(グリップ)
アルミ
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(32点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm
用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
68(本体部分)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。
材質(グリップ)
アクリル系、ABS
トラスコ品番
803-6809
セット内容
ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)
色
赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません
質量(g)
17
タイプ
ペンシル型
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥649
税込¥714
当日出荷