楽々ソフト担架のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
95件の「楽々ソフト担架」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ担架」、「レスキュースライダー」、「キャリーフ」などの商品も取り扱っております。
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別 両端アイ 材質 ステンレスSUS304 材質(本体) SUS304 材質(スリーブ) アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質 ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g) 300 タイプ ネジ式 線径(Φmm) 約1.5 使用荷重(kg) 0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg) 100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg) 100 材質 (本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×長さL)(mm) 780×1400 収納時寸法(mm) 300×200 松吉医科器械コード 24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハクゾウメディカル救急簡易担架 いいたんか
簡単に滑らせて移動できる救急担架。 すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。 中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。 ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。 折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。 省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL)(cm) 91×180(展開時)
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重 約100kg 仕様 肩吊ひも付き 材質 床部/帆布 幅×長さ(mm) 540×2040
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg) 120 材質 ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm) 1040×970 収納時寸法(mm) 330×300 松吉医科器械コード 24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質 ポリプロピレン不織布 寸法(mm) 830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g) 約280 最大荷重(kg) 約120 船山品番 7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品 リング×2個 材質 (本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状 オフセットD型 リング外径(Φmm) 約27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能 なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)救護担架 ターポリン製
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品 収納袋(持ち手付き) 材質 本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン 質量(kg) 約1.8 耐荷重(kg) 100 収納時寸法(mm) 330×400×90 アズワン品番 7-6820-01 幅×長さ(mm) 600×2000
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品 補助用板(1枚) 材質 鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 260
1個
999 税込1,099
当日出荷

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品 胸部ベルト、収納用ベルト 材質 紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm) 2.4 寸法(mm) (使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg) 3.5 オレンジ 引張強度(kg) 約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

狭い階段でも移動が容易で、担架のような傾きによるズリ落ちがありません。
材質 (表地・裏地)ポリエステル100%(裏面ポリ塩化ビニールコーティング)、(中地)綿100% 寸法(幅W×長さL)(mm) 800×700 松吉医科器械コード 23-3134-00
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。 素材はツイル織布を2重縫製。
材質 (本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 420 耐荷重(kg) 150 アズワン品番 8-3670-01 幅×長さ(mm) 600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質 ステンレス(SUS316) 種類 リンク 仕上 電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質 SUS304 種類 スナップフック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]布製防災担架(オレンジ)
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容 本体×1、収納袋×1 材質 ナイロン 包装形態 OPP袋 寸法(mm) 約1800×700 アズワン品番 65-1824-80
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として 材質 SUS316 種類 カラビナ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)