構造用ビスのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
526件の「構造用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐力壁用 ビス」、「金物用ビス」、「ビス」などの商品も取り扱っております。
耐力壁ビス BXカネシンランキング1位
クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理
1箱(1000本)ほか
8,990税込9,889
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


カネシンビス BXカネシンランキング3位
1箱(70本)ほか
479税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


Xポイントビス 若井産業ランキング5位
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

厚物構造用合板に最適! 広い狭いの2段ネジピッチで超強力に締まる!13mmのデカ頭がさらに強力に抑える!大きな頭をフラットに沈めるノック付き天平フレキ付頭。太軸で強く、特殊焼入で折れにくく粘り強い。リフォームにも最適。大きな荷重がかかる場所、折れては困る場所にお使いください。
材質ねじ長さ(mm)35+首下15頭径(Φmm)13表面処理クロメート穴の形状四角穴3番
1箱(150本)ほか
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
1箱(200本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質表面処理プロイズ適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビットとビスのはめ合い良好!ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!硬い材料にも安定した打ち込み
1箱(1100本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
1パック(20本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(25本)
1,798税込1,978
4日以内出荷

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。ねじの呼びM5.9適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
8,298税込9,128
当日出荷

十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)材質/仕上スチール/ユニクローム表面処理ユニクロ適合ドライバースクエアNo.2
1箱(1000本)ほか
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1袋(25本)
1,698税込1,868
当日出荷

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
1袋
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)