模型用小型モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
95件の「模型用小型モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジコン モーター」、「380モーター」、「小型 モーター 工作」などの商品も取り扱っております。
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品 8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm) 18.7×15.5 全長(mm) 27(シャフト含む) 直径(Φmm) 最大15.5 質量(g) 11(モータのみ) 種類 汎用モーター シャフト径(Φmm) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) (適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA) (適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 2.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22200 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 14.5 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 1.5~3.5 適正電圧(V) 2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 1.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20500 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 10 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 2.5~3.5 適正電圧(V) 3 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
361 税込397
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm) 2.0 適正電圧(V) 12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 電源電圧 = 3 → 7.2 V dc。許容入力 = 19.68 W。出力スピード = 19000 rpm。軸径 = 2.3mm。最大出力トルク = 375 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 4.41 A。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃) 0~+40 シャフト径(Φmm) 3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15200 (10V Duty100%) モーター 【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向 出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V) 8~21 コネクタ MOLEX製。ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V) 実効モータ:10Vmax 取扱説明書 (1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm) 43 種類 汎用モーター ケース寸法(mm) 30.8×Φ24.4
1個
929 税込1,022
当日出荷

マブチモーターDCモーター
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm) Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:67 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 80 寸法(Φmm) 32 消費電流(A) 適正負荷時:0.98 トルク(N・m) (停動トルク)3.77(38.4kg・cm) 使用電圧範囲(V) 10.8~13.2 ギヤ比 1:100 適正電圧(V) 12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1個
89 税込98
当日出荷

ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。 380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
用途模型用モータ- 適合 RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ) 種類 汎用モーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24900(7.2V) 最大トルク(g・cm) 129(7.2V)
1個
799 税込879
当日出荷

仕様 電源電圧 = 6→ 15 V dc。許容入力 = 5.75 W。出力スピード = 10668 rpm。軸径 = 2.31mm。最大出力トルク = 58.8 gcm。長さ = 32.5mm。寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm。許容電流値 = 770 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

仕様 ●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

マブチモーターDCモーター
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm) Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:123 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 128 寸法(Φmm) 32 消費電流(A) 適正負荷時:2.05 トルク(N・m) (停動トルク)2.22(22.6kg・cm) 使用電圧範囲(V) 10.8~13.2 ギヤ比 1:71 適正電圧(V) 12 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.785
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷