模型用歯車のおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
109件の「模型用歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア 模型」、「マイクロギヤ」、「プラスチックギア」などの商品も取り扱っております。
KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0118
1個
279 税込307
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷


種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別 かさ歯車 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)歯車セット/β-EZ用
適合機種 β-XP、XPⅡ、EZ セット内容 平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷


1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 スパーギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応 穴仕上 キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 ポリアセタール 付属品 セットスクリュー2個 ねじ寸法M 2-M3 歯形 並歯 精度(セット差)(μm) JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級 JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 2 種別 スパーギヤ 歯幅(mm) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 黄銅 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) (ギヤボックス)約30×17×30
1個
809 税込890
欠品中

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

歯数 20 種別 成形マイタ 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 1 形状 B1 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯先円すい角L 49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)