樹脂 バリ 取り 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
357件の「樹脂 バリ 取り 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 バリ取り」、「プラスチック バリ取り」、「バリ 取り 工具 電動」などの商品も取り扱っております。
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm) 162 刃長(mm) 37 適合材 プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm) 165 材質 (ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法 取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm) 165 カッター刃(mm) 40 材質(刃) SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)ミニスクレーパ
5色のミニクレーパーがセットされたお得な使い切りタイプ
全長(mm) 82 対応材質 銅、鉄、アルミ、樹脂
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り 形状 エンド型 粒度 #1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 毛丈(mm) 15 適合材 金属・樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番 439-0725 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 130×24×16 色(本体) アズワン品番 64-8251-05 適合替刃 BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品 ホルダLホルダ、ブレードBL3010 トラスコ品番 304-3576 質量(g) 84
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃) セラミック 材質(ボディ) プラスチック 刃厚(mm) 1.5 刃先角度(°) R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

シャビーブセラバー
細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。
用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適 全長(mm) 145 寸法(幅W×奥行D)(mm) 16×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 ブレードサイズ(mm) 6×16
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに 材質 アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm) 対辺12 全長(mm) 128(本体) 質量(g) 40.5 適合軸径(Φmm) 3.2 材質(刃) HSS鋼
1個
439 税込483
当日出荷

電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm) 234 刃長(mm) 89 仕様 ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番 438-6825 質量(g) 130 本体質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品 K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm) 148 質量(g) 35 刃渡り(mm) 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品 六角レンチ 材質 (先端・ガード)鋼 全長(mm) 193 ハンドル長さ(mm) 115 材質(刃) HSS鋼 材質(ハンドル) ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部) アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容 ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷