- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 樹脂ベアリング ネジ軸のおすすめ人気ランキング
樹脂ベアリング ネジ軸のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「樹脂ベアリング ネジ軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 戸車」、「樹脂ベアリング」、「ベアリング ネジ軸」などの商品も取り扱っております。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質
(外輪)ポリアセタール。(内輪・軸)鋼。(ボール)鋼球。(リテーナー)ポリプロピレン。(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
ポリアセタール(POM)
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
7
耐荷重(kg)
20/300回転(1個当りの試験結果による)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
7(0~-0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
11(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N[kgf])
196[20](300r.p.m)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
寸法W(mm)
6.6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
1.6(±0.1)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(mm)
26(-0.2~0)
寸法W(mm)
8(±0.2)
幅(mm)
8
寸法L(mm)
11(±0.2)
外径(Φmm)
26
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])
588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
ツバ厚(mm)
1
精度等級
JIS B 1514 0級
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷