樹脂加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
7,585件の「樹脂加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂加工 工具」、「樹脂」、「樹脂ブロック」などの商品も取り扱っております。
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類 汎用押出板 長さL(mm) 100~1200 加工 追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm) 2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃) -30℃~80℃ 加工範囲(mm) ◆通し穴の場合。厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 。厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm。 。◆タップ穴・皿穴の場合。厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm。厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重 1.19 仕上処理 処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm) 100~1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質 微粒子超硬合金(MG) 刃数 2 表面処理 ノンコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質 微粒子超硬合金(MG) 刃数 2 質量(g) 884 被削材 アルミ合金、銅、樹脂 表面処理 ノンコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm) 115
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。 本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に 材質 不溶性合成樹脂 比重(g/mL) 0.5~0.8
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質 超微粒子超硬合金 形状 B 刃数 2 表面処理 ノンコート 首角γ(°) 12° ねじれ角(°) 30
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

ステンレス製。フッ素樹脂加工。マグネット。
材質(刃) ステンレス(420TS)+フッ素樹脂加工 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(キャップ) PP
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 厚さ(mm) 4 質量(kg) 1.57/枚 透明 全光線透過率(%) 70-80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質 超硬合金 先端形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃数 2 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。
材質(刃) ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工 材質(グリップ) ABS樹脂
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)金工用ヤスリ樹脂柄
一般的には鉄材等の金属加工に使用します。
用途一般的には鉄材等の金属加工に使用します。 呼び寸法(mm) 150 有効長(mm) 130
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)