- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 機器用はめ込みコンセントのおすすめ人気ランキング
機器用はめ込みコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「機器用はめ込みコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はめ込みコンセント」、「機器用コンセント」、「メタルコネクタ」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
黒
種類
埋込コンセント
結線方式
半田付け端子
色
ミルキーホワイト
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
フルカラー1コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
定格電圧(V)
125
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
極配置
有極
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HP-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数
2極単投
端子形状
タブ端子
スイッチ
ON-OFF。接続端子:(1-2、3-4) -
仕様
作動力:3.92~12.7N
色
(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)。抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)。最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧
AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(端子-端子間)
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回。(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回。(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回。(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回。(電気的)抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)
(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
極数
接地2P
寸法L(mm)
40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
33
適合電線(mm2)
2、3.5
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6~2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
極配置
有極
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
プラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
仕様
●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番
EA940BC-31
材質
器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色
グレー
質量(g)
19
極数
2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)
鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)
15(125V)
耐電圧(V)
1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)
1.2
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
178
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
2
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-04
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質
ステンレス鋼板
プレート
コンセントプレート
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど
仕様
2P、取付金具付
色
黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷