機械 シャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
5,108件の「機械 シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト」、「両ねじシャフト」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中空
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプ SN
1本
679 税込747
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質 ステンレス(SUS304) JIS規格 G4303 比重 7.93 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質 SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ケースユニット 仕様 ケースユニット 種別 外筒両端シール付 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)