機械スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,781件の「機械スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタン」、「排気ファンスイッチ」、「押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類 露出形 ボタン数 2 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格 JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度 45~85% 耐電圧(V/min) AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 平形 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 露出形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格通電電流(A) (220V)16.8 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH13030
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) ノッチ数 3 形状 つまみ形(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性 40℃ 93% 96時間
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(平形) 端子形状 ねじ端子 フレーム 丸フレーム 動作方式 モメンタリ 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~+80 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm) Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類 埋込形 定格電流(A) 30 ボタン数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.11MB) (0.12MB) 定格使用電圧(V) AC220(最大許容電圧AC440) 極数(P) 3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類 防雨形 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min) AC2500
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 埋込形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ ケース付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 照光式 ボタン形状 長角(平形) 取付穴径(Φmm) 16 ボタン部寸法(mm) 18×24 耐電圧(V/min) 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~70 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置 Fuse 1A 条件付短絡電流 1000A 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)