欄間のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「欄間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「フリクションステー」、「組子」などの商品も取り扱っております。
通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。
材質 中国杉 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2枚)
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
寸法H 1尺 材質 米桧 厚さ(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
材質 米桧 厚さ(mm) 9
1組(2枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

K9(駒谷)書院障子
和室に優雅さをもたらします。
材質 米桧 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(4枚)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

K9(駒谷)応用組子
通常ランマとして用いますが、壁などに組み込むことで和風な感じを演出することも可能です。使い方は無限大です。
材質 米桧 厚さ(mm) 9
1箱(2枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書院障子や組子ランマに組み入れることで、和室により高級感と重厚感を演出できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

襖に組み込むことで、独特な雰囲気を醸し出すことができます。
材質 米桧 幅(mm) 200 厚さ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25枚)
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採光を取り入れるために、より大きな中抜障子です。
材質 米桧 厚さ(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(4枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類 オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓 セット内容 左右1組 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 電解研磨 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg) 5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質 ステンレス鋼 付属品 HG-RNM30-SETのみ。十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)。十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) トラスコ品番 799-9054 幅(mm) 30 厚さ(mm) 15.7 全長(mm) 85 質量(g) 112 種類 特殊形状 定格トルク(N・m) 3(2個) ねじ穴数 4 穴径(mm) 5
1セット(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

襖に組み込んでガラスを入れるタイプです。ガラスの種類により障子紙には出ない個性的な演出が可能となります。
材質 米桧 厚さ(mm) 13.5 寸法H 240尺寸分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(4枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

襖に組み込んで障子紙を貼ることにより、和室独特な高級感はもちろん、。部屋の隅々まで光を取り入れることができます。
材質 米桧 厚さ(mm) 9 寸法H 230尺寸分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(4枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 512×900×88
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

K9(駒谷)花組子
中抜障子に嵌め込むことで、よりオリジナル性の高い仕上りが可能です。
材質 米桧 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(32個)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
付属品 M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷