止 水 補修 材のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
189件の「止 水 補修 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング材止水」、「コンクリート 止水テープ」、「止水 ボンド」などの商品も取り扱っております。
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg) 1.0 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 470-3456 セット内容 A剤+B剤 1kg 主成分 エポキシ樹脂 可使時間(分) 50 主な用途 コンクリート 硬化時間(時間) 約24 危険物の類別 非危険物 特性 耐水 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性 防水性、耐水性 硬化時間 1~2分 標準塗布量 (1袋あたり)約750mL 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間) 12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分 トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニシールパテXL
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など 容量(mL) 330
1箱(330cc×30本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別 非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃) 約80 可使時間(分) 約60 付属品 保護手袋 灰色 主成分 エポキシ樹脂 完全硬化時間 24(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。 仕様 仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット 可使時間(分) 3 硬化時間(分) (24℃)20 主な用途 補修用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニシール C-31
ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm) 1000 幅(mm) 28 厚さ(mm) 12
1箱(1m×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間) 24 可使時間(分) 50 種別 本剤 主成分 エポキシ樹脂 トラスコ品番 470-3430 主な用途 コンクリート 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷

クニミネ工業クニシール AB-2505
アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等 長さ(mm) 5000 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5
1箱(5m×4本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質 ブチルゴム 幅(mm) 30 長さ(m) 10 NETIS番号 CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間 気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)。打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。先端ノズルが着脱式となっております。Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2~3m/本。
用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。 材質 アスファルト水性エマルジョン 長さ(mm) 315 容量(cc) 330 関連資料 (0.21MB) 径(mm) 50
1箱(16本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間) 24 可使時間(分) 50 青緑 種別 硬化剤 主成分 エポキシ樹脂 トラスコ品番 470-3448 主な用途 コンクリート 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
5,198 税込5,718
当日出荷


改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
規格 19Φ×3m
1箱(10本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×200×30 硬化時間(分) 水中:180、空気中:30 危険物の類別 非危険物 施工面積 6mm厚 約300×300mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番 EA935AA-2 使用温度範囲(℃) -40~90 可使時間(分) 約25 完全硬化時間 24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.31L 危険物の性状 水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷