止め輪外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「止め輪外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャ外し」、「cピン 工具」、「止め輪 プライヤ」などの商品も取り扱っております。
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸・穴兼用 全長A(mm) 143 使用範囲(Φmm) 軸用:10~40。穴用:10~40 質量(g) 85 トラスコ品番 760-8748 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 95 E(°) 65 サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ばね付 材質/仕上 本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類 セット品 全長(mm) 275 クロー形状 2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°) 0、15、45、90 使用範囲(Φmm) 60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品 スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質 クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類 スナップリングプライヤ
1丁ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力・耐荷重性抜群
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪 仕様 ホール用ストレート(穴用直爪)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 適合スナップリング(mm) 10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷


種類 スナップリングプライヤー RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
全長(mm) 180 質量(g) 258
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 157 軸穴種別 軸・穴兼用 硬度HRC 42 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 約100 材質(本体) S45C 材質(クリップ) PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類 セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 リング寸法(mm) 3~5 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷