正和 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「正和 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手」、「ニップル」、「ガス アタッチメント」などの商品も取り扱っております。



1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状 その他継手 管接続口径 M8×1×M8×1 粘度(mm2/s) 20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類 M
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm) 3.7 ホース外径(Φmm) 8 使用温度範囲(℃) -20~+60 最高使用圧力(MPa) 2.5 最小曲げ半径(mm) 80 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 10.5 材質(ホース) (内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレード ビニロン繊維 外被構造 保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類 M バルブ種類 流量制御弁
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類 流量制御弁 吐出口 片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)