- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 歯付き座金M4のおすすめ人気ランキング
歯付き座金M4のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新94件の「歯付き座金M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギザギザ ワッシャー」、「菊 ワッシャー」、「ワッシャー ロック」などの商品も取り扱っております。
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
SUS304C9P
種類
歯付き座金 内歯形
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
歯付き座金 外歯形
材質
鉄
種類
重ね形歯付き座金 外歯形
表面処理
ACP
材質
鉄
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 内歯形
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC30~40
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
ニッケル
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
三価ホワイト
材質
リン青銅
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
生地
材質
鉄
種類
歯付き座金 内外歯形
表面処理
三価ホワイト
適合ねじ
3/8
寸法d(mm)
9.8
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
17.5
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
17.5
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
9.8
1パック(23個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
呼び
M8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
16
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)
16
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
(最大)5.1
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
8.4
1パック(4個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質
鉄
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 皿形
適合ねじ
3/4
寸法d(mm)
19.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
32
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
19.6
1パック(9個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.44MB)
形状
丸形
種類
座金