- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 歯付座金(皿形)のおすすめ人気ランキング
歯付座金(皿形)のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新2件の「歯付座金(皿形)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電ボルト」、「ワッシャー ロック」、「ワッシャー 種類」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
呼びM8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)16材質鉄歯数12種類歯付き座金 皿形外径D(Φmm)16表面処理三価ブラック寸法e(mm)(最大)5.1厚さt(mm)0.6内径d(Φmm)8.4
1パック(4個)
¥649税込¥714
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
材質ステンレス歯数(外歯形)12種類歯付き座金 外歯形
材質鉄種類重ね形歯付き座金 外歯形表面処理ACP
材質鉄種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
材質リン青銅種類歯付き座金 外歯形表面処理生地
大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理ニッケル
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC