残圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
393件の「残圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプラー 配管」、「残圧抜き」、「残圧排気弁」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1組(5枚)
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型 最高使用圧力(MPa) 20.6 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ取付用 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0[316]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6(210) ソケットorプラグ ソケット 材質 特殊鋼(亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃) -5~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0(316) 適合流体 作動油
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状 ユニオン 使用流体 圧縮空気、真空 材質(本体) C3604(黄銅) 材質(Oリング) NBR(二トリルゴム) 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体) アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60 材質(ゴムシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
使用温度範囲(℃) -30~+93 材質(シール) NBR 使用流体 鉱物性一般作動油、水、薬品類
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ264
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体 作動油 最高使用圧力(MPa) 50 材質 本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃) -30~100 最小破壊圧力(MPa) 150
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
1個
299 税込329
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) コック 手動コック付 ボウル ノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口 竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,588 税込8,347
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)