段差 ノギスのおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
360件の「段差 ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンチノギス」、「オフセットノギス」、「段差 測定」などの商品も取り扱っております。
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に タイプ デジタル アーム ストレート 電源 CR2032(テスト用付属) 仕様 ●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1台
49,980 税込54,978
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に 測定範囲(mm) 0~150 トラスコ品番 161-4800 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 200 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm) 外側用:40、内側用:16.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) (-13)-(+16) 最小読取値(mm) 0.01 電源 CR2032(テスト用付属) 器差(mm) ±0.03 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース 4点支持(フラット) アーム 関節 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) (-13)-(+16) 最小読取値(mm) 0.01 電源 CR2032(テスト用付属) 器差(mm) ±0.03 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース フラット アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:22
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) ±10 最小読取値(mm) 0.05 器差(mm) ±0.05 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース 3点支持(球面) アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:16.8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) (-13)-(+16) 最小読取値(mm) 0.01 電源 CR2032(テスト用付属) 器差(mm) ±0.03 測定子 ナイロン先端1/8球 ベース フラット(樹脂) アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:22
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に 測定範囲(mm) (-50)-(+50) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.15
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) (-13)-(+16) 最小読取値(mm) 0.01 電源 CR2032(テスト用付属) 器差(mm) ±0.03 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース 3点支持(球面) アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:22
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) ±10 最小読取値(mm) 0.05 器差(mm) ±0.05 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース フラット アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:16.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

接地面が2点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。 付属品 ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個 タイプ デジタル 測定範囲(mm) ±15 電源 SR44/LR44(テスト用付属) 目量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 測定子 テーパー/先端R0.5(SUS)
1個ほか
53,980 税込59,378
12日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) ±10 最小読取値(mm) 0.05 器差(mm) ±0.05 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース 4点支持(フラット) アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:16.8
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別 デジタル型 シリーズ 571 繰返し精度(mm) 0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm) (-13)-(+16) 最小読取値(mm) 0.01 電源 CR2032(テスト用付属) 器差(mm) ±0.03 測定子(mm) ステン先端SR0.5 ベース 4点支持(フラット) アーム ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 測定子:22
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に タイプ アナログ アーム ストレート 仕様 ●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷