- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 比重びんのおすすめ人気ランキング
比重びんのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「比重びん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重カップ」、「体積測定器」、「比重計」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス製
規格
ISO2811・DIN53217・JIS K5600
アルコール温度計(0~40℃)付。
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)
20
TGK品番
371-67-60-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
10日以内出荷
容量(mL)
約20
内径×高さH(Φmm×mm)
22×70
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
材質
硬質ガラス
目盛
なし
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。
・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)
50
高さ(mm)
106
球径(Φmm)
44
全質量(g)
35以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質
硼珪酸ガラス-1
栓No.
TS10/18
温度計
0~40
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
アズワン品番
64-1165-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通
22
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
材質
ガラス・鉛