比重計 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
108件の「比重計 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重計 スポイト」、「比重計」、「吸引 スポイト」などの商品も取り扱っております。





1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲 1.100~1.300 材質 (本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g) 100 ノズル長(mm) 65 サイズ(mm) (全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計 ひょう量(g) 比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示 (比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g) 0.01 仕様 液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力 プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源 専用ACアダプター 温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×230×170 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安藤計器製工所バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲 1.100~1.300 セット内容 比重計、スポイト
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質 シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm) 286 質量(g) 90 先端径(mm) 9.5 危険物の類別 非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

生体各部の洗浄や浣腸に。
材質 (本体)天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X001030000008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
840 税込924
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用 適合サイズ(Φmm) 6.4~22.0 全長(mm) 273 ノズル長(mm) 170 ノズル外径(Φmm) 6 トラスコ品番 471-7783 材質 塩化ビニール、プラスチック 質量(g) 117
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL) 50まで 材質 シリコン 接続部分径 (入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm 取扱説明書
1個
839 税込923
当日出荷

1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)