- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 気管吸引用キットのおすすめ人気ランキング
気管吸引用キットのおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新93件の「気管吸引用キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 吸引器」、「電動吸引器」、「小型 吸引機」などの商品も取り扱っております。
1式(10本)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
1式(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質
PMP
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)
190
先端寸法(mm)
17×15、(清掃面)25
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタ
メス-メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
カテーテルコネクター
アズワン品番
7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
シリコンゴム
色
半透明
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様
コネクター付き
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)
ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌
γ線滅菌済
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番
379-6852
材質
缶:スチール
高さ(mm)
245
径(Φmm)
68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
体膨張係数(℃)
6~8×10-4