気象庁 風向のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
99件の「気象庁 風向」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風圧 計」、「脚立足場」、「風速 ロガー」などの商品も取り扱っております。
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様 【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式 セット内容 本体、電源信号変換器(ケーブル付き)、屋内雷災保安器、取付用フランジ、取付用締め付け治具、取付ボルト、表示設定ソフトウェア 寸法(mm) Φ304×H679 質量(kg) 約4.5 電源 DC24V 約4W 精度 風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3° 測定方式 時分割送受切替型超音波パルス方式 分解能 (出力)風速:0.01m/s、風向:0.1° 測定レンジ 風速:0~60 m/s、風向:0~540° サービス分類 レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源 単4(1.5V)電池2個 精度 風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃) -10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 サンプリング 1回/秒 風速測定範囲(m/s) 0.4~20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所手持指示風速計(風向付)
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g) 3000 風速(m/s) 3~30 寸法(mm) Φ350×380(H)
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷

従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様 【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送 セット内容 本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド) 材質 【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン 型式 KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103) 質量(kg) 【センサー】1.0 測定範囲 【風速】0~100m/s、【風向】0~359° 形式 FAT、FAT32対応 電源 【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個 寸法(幅W×高さH)(mm) 【センサー】550×370 検出方式 発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定精度 【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS 記録方式 【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル 記録媒体 SDカード 通信方式 RS-232C(保守及び外部機器接続用) 出力範囲 0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 表示器 16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります サンプリング 【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時 動作環境 -25~80℃で精度保証 記憶容量 【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下 OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 起動風速(m/s) 0.9、0.9(5°)、1.3(10°) 耐風速(m/s) 100 測定インターバル 【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1 消費電流 スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時) 測定分解能 【風速】0.1m/s、【風向】1° サービス分類 レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 90±3 機械的回転角度(°) 100±5 印加電圧(V) DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 20~100 軸径(Φmm) 6 抵抗値(Ω) 1k 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC1000V 質量(g) 約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容 コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目 (測定可能)。風/風向、風速。気温(温度)/屋外、屋内。湿度/屋内、屋外。気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報。雨量/雨量。日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。体感温度/風冷指数、熱指数。露点/露点。(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)。体感温度/THW指数、THSW指数。露点/露点。日射/ソーラーエネルギー。農業/度日
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

取付方式 穴4 材質 クリーンエコボード 仕様 (四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲 風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g) 160 電源 CR-2032×1 精度 ±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA) 約DC5 使用環境 0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様 【風】風向き、風速。【気温・湿度】屋内・屋外。【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)。【雨量】雨量。【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。【露点】露点。【日射】日射量。【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容 本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディンギー用の風向計
寸法(mm) ベーン:165 質量(g) 16 全高(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲 風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質 ABS樹脂 質量(g) 84 電源 単四乾電池×3本 測定項目 温度、風速 精度 風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×178.5 分解能 風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃) -20~60 機能 高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間) 60 アズワン品番 64-0900-97 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

TASCO(タスコ)風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲 2~30m/s(瞬間風速) 測定精度 ±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
219,800 税込241,780
27日以内出荷

従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様 【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送 セット内容 本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド) 材質 【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン 型式 KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10) 質量(kg) 【センサー】1.0 測定範囲 【風速】0~100m/s、【風向】0~359° 形式 FAT、FAT32対応 電源 【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個 寸法(幅W×高さH)(mm) 【センサー】550×370 検出方式 発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定精度 【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS 記録方式 【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル 記録媒体 SDカード 通信方式 RS-232C(保守及び外部機器接続用) 出力範囲 0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 表示器 16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります サンプリング 【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時 動作環境 -25~80℃で精度保証 記憶容量 【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下 OS I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 起動風速(m/s) 0.9、0.9(5°)、1.3(10°) 耐風速(m/s) 100 測定インターバル 【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1 消費電流 スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時) 測定分解能 【風速】0.1m/s、【風向】1° サービス分類 レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質 本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm) 21.3 長さ(cm) 50~69.8 高さ(cm) 14.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB) 取扱説明書
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm) 1200 緑/白 径(Φmm) 300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 3600 機械的回転角度(°) 3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 8.5以下 軸径(Φmm) 6 種別 接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.25 定格電力(W) 2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC1500V 1分間 温度係数 (抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 450以上 使用温度範囲(℃) -40~125 取付 ブッシングマウント 耐振動(m/s2) 150 耐衝撃(m/s2) 500 バックラッシュ 1°以下 適合 (ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品 M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g) 約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)