水で固まる 砂のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「水で固まる 砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まる砂 硬い」、「固まる砂 庭」、「駐車場用固まる砂」などの商品も取り扱っております。
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質 セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×340×70 使用の目安 1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間) 24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物 雑草、ぬかるみ 材質 真砂土と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に 材質 真砂土と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(mm2)に厚さ4cmで約5袋 適合作物 雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別 非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物 雑草、ぬかるみ 材質 砕石と固化剤と色粉 質量(kg) 約15 使用の目安 1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質 真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量 2袋/1m2 適応下地 砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm) 30
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 成分 ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 240×330×40 施工面積 (目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地 湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質 ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 335×450×60 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 50mm厚約250×350mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間) 48 仕様 常温合材 成分 砕石、砂、アスファルト 危険物の類別 非危険物 適応下地 アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間 気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性 防水性、耐水性 硬化時間 1~2分 標準塗布量 (1袋あたり)約750mL 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。 適合作物 雑草 容量(kg) 25 主成分 ろう石、砂、固化剤 標準使用量 墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり) 厚さ(cm) 墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり) 標準使用水量(L) 墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に 質量(kg) 約10 粒サイズ(mm) 約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質 発泡石
1袋(60L)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス 使用の目安 1m2当たり40L
1袋ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。 グレー 仕様 砂入りセメント 成分 セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等 材質 セメント、砂、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 280×170×70 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 約25×5×5cm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松井文ショウ堂防草マサプレミックス
固まるタイプ。砂を主成分としており、落ち着いた色に仕上がります。敷きならし、転圧、散水のみのきわめて簡単な作業。 雑草が生育しない。面倒な草抜きからも解放されます。 ヒートアイランド現象を緩和。 アスファルト等と比べ夏場の照り返しも緩和します。環境に優しい安全な品質。 環境基準をクリアした安全で環境に優しい製品です。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途墓地、霊園及び通路の防草。 適合作物 雑草 容量(kg) 25 主成分 砂。固化剤。 標準使用量 墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり) 厚さ(cm) 墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり) 標準使用水量(L) 墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
1セット(4袋)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%リサイクルガラスを高温で溶解、発砲させた軽石状の防草・防犯ジャリです。飛んでくる種の発芽や、地面から生えてくる草の成長を防ぎます。ガラス製で、足で踏むとジャリジャリ音がするので防犯に効果的です。空気層を含み、その保温効果で土の中の温度低下を防ぎます。
材質 ガラス 使用の目安 1m2当たり40L
1袋
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)