水の汲み上げのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「水の汲み上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水吸い上げ」、「ポンプ 水 吸い上げ」、「水 汲み上げ ポンプ」などの商品も取り扱っております。
吸水機能を利用して、溜水や水槽の水を汲み上げます。(吸水高さ1m)
適合 MHW0810、MHW0820
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚物ポンプ AMX4000
水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに 付属品 竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.7 電流(A) 4.7 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×178×329 機能 汚物用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)140 残水位(mm) 40 運転可能最低水位(mm) 40 粒径(mm) (最大通過)25 水深(m) 使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm) 1000~1290 使用温度範囲(℃) 約-5~+45 ホース径(Φmm) (内径/外径)16/19 吸入パイプ 吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m) 2 主材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容 ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.3 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×179×287 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)100(口径25mm) 残水位(mm) 15 運転可能最低水位(mm) 15 粒径(mm) (最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V) 単相・交流100 使用流体 清水 最大吐出量(L/min) 64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg) 4 定格出力(W) 120 電源コード(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 水深(m) 3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

寺田ポンプ製作所水中ポンプ 直流S-D形
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用 付属品 電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1 型式 直流/非自動 質量(kg) 3.8 電流(A) 6.5 残水位(mm) 20 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 2.0×5 キャブタイヤケーブル種類 VCTF 運転可能最低水位(mm) 40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ 型式 非自動(PGタイプ) 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 45 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2 連続運転可能最低水位(mm) 85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品 ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m) 3 異物通過径(Φmm) 4 関連資料 (0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.7 電流(A) 4.7 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×178×305 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)120 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 20 粒径(mm) (最大通過)8 水深(m) 使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 5.4 電流(A) 7.8 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×178×355 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)120 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 20 粒径(mm) (最大通過)10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)