水よけのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
215件の「水よけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易土嚢」、「浸水対策」、「浸水シート」などの商品も取り扱っております。
フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所ランキング1位
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

備えあれ板 日大工業ランキング2位
日大工業備えあれ板
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策にセット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本厚さ(mm)3.0ブルー関連資料(0.5MB)メーカー商品コード4954寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
19,980税込21,978
翌々日出荷

Boxwall(ボックスウォール) ガデリウス・インダストリーランキング3位
ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂質量(kg)6.2/枚最高高さ(mm)(堰止め)500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
46,980税込51,678
3日以内出荷

あぜ太郎 サンポリランキング4位
サンポリあぜ太郎
軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150長さ(m)1.5高さ(mm)400材質ポリエチレン質量(kg)12
1セット(2本)
9,998税込10,998
3日以内出荷


材質アルミ製質量(kg)3.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビブルーアズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
30,980税込34,078
当日出荷

折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。材質PP・PE再生プラスチック幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950付属品塩ビクリップ9個セット数3枚
1セット
23,980税込26,378
当日出荷

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。寸法(mm)1250×330トラスコ品番433-4361材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980税込54,978
当日出荷

水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。 引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。 水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。 設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。 土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質ナイロン(超撥水加工)シート幅(mm)1460特性耐水圧性、撥水性、防水性
1袋(1m)ほか
7,698税込8,468
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1セットほか
799,800税込879,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本ブルー質量(g)2/枚関連資料(1.3MB)メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
1枚
8,598税込9,458
翌々日出荷


室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
1巻ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
4,998税込5,498
当日出荷

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
3,998税込4,398
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)