水中ポンプ 100vのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
308件の「水中ポンプ 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 水中ポンプ 小型」、「小型汚水用水中ポンプ」、「水中ポンプ 土砂水」などの商品も取り扱っております。
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V) 単相・交流100 使用流体 清水 最大吐出量(L/min) 64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg) 4 定格出力(W) 120 電源コード(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 水深(m) 3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様 両用アダプタ標準装備 付属品 40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ。40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg) 6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 314×155×155 電源コード(m) 5 残水位(mm) 20 材質(ケーシング) 合成ゴム 材質(羽根車) 合成ゴム 材質(主軸) SUS 運転可能最低水位(mm) 50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質 (ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃) -10~60 常用圧力(MPa) 0.4 破壊圧力(MPa) 1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品 キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式 非自動 質量(kg) 4.3 寸法(Φ×高さH)(mm) 136×244 接続 ホースカップリング接続 電動機 乾式水中電動機 液温範囲(℃) 0~40 残水位(mm) 25 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS420J1又は2 電動機の極数 2 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.75×4 構造(軸受) 玉軸受 キャブタイヤケーブル種類 VCT 運転可能最低水位(mm) 180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。 付属品 タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm) 質量(kg) 3.9 電流(A) 2.6/2.4 消費電力(W) 190/240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×145×325 連続使用時間(時間) 8 保護装置 【モーター】サーマルプロテクター 電源コード CT0.75mm×約3.5m 運転可能最低水位(mm) 50 使用水温(℃) -40
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ 型式 非自動(PGタイプ) 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 45 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2 連続運転可能最低水位(mm) 85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品 吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4 電源(V) AC100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.3 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×179×287 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)100(口径25mm) 残水位(mm) 15 運転可能最低水位(mm) 15 粒径(mm) (最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m) 3 異物通過径(Φmm) 4 関連資料 (0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品 ホースカップリング15、25、32mm(各1個)。ホースバンド15、25、32mm(各1個)。ユニオン。ユニオンパッキン 質量(kg) 3.8 コード長さ(m) 3 寸法(Φ×高さH)(mm) 157×256 残水位(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に 仕様 汚水用 型式 コンデンサランモーター 電源コード(m) 5 連続使用時間 8
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数 2 形式 乾式水中 材質(フレーム) FC150 材質(主軸) SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
45,600 税込50,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.7 電流(A) 4.7 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×178×305 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)120 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 20 粒径(mm) (最大通過)8 水深(m) 使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
51,100 税込56,210
翌日出荷