- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 水切りシートのおすすめ人気ランキング
水切りシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新132件の「水切りシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ水切りシート」、「先張り防水シート」、「防水シート サッシ」などの商品も取り扱っております。
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)
(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)
(縦)294、(横)207
伸び(%)
(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)
(縦)123.0、(横)109.0
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)
0.34
材質
高密度ポリエチレン
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)
20
優れた防水性(独自の止水加工と特殊4層構造により抜群の釘穴止水効果を発揮します。
超軽量(アスファルトやゴムタイプの約1/4の重量)で作業性もUP。
簡単にカットや曲げ加工が可能です。(夏場の熱変形や冬場の低温硬化はありません)
ゴムやアスファルト・塩ビを使用しておらず焼却しても悪臭や有毒ガスの発生がありません。
用途サッシ・笠木・軒の防水
長さ(m)
40
幅(mm)
330
材質(表面/裏面)
ポリエチレンフィルム/不織布
1箱(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
天然パルプを主原料とする植物繊維から作られたマット状の機能素材です。吸水性・保水性に優れておりますので、台所の水周りがスッキリします。コップ・グラスなどのガラス製品の水切りに、また水洗い後のガラス製品の破損防止に最適です。
耐熱温度(℃)
約140
材質
天然繊維素(パルプ)
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色
黒
厚さ(mm)
0.5
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。
強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質
PE
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
水返し部/43
色
グリーン半透明
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。
広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。
防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。
長さ(m)
22
厚さ(mm)
(伸張前)1、(伸張後)0.58
幅(mm)
220
粘着力(N/25mm)
(伸張前)73.8、(伸張後)49.5
引張伸度(%)
(縦)50.4、(横)43.5
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。
独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。
タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。
タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。
施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ
片面粘着強タイプ
伸度(%)
28
引張強度(N/15mm)
69
粘着力(N/10mm)
7.2
引張強度(N/10mm)
23.0
粘着力(N/25mm)
23.0
セパレータ
あり
引張強度(N/cm)
41
特性
防水・気密
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質
EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材
金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
幅(mm)
約120
高さ(mm)
約1000
奥行(mm)
約120
関連資料
(0.4MB)
1本(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色
黒
長さ(m)
30
材質
塩化ビニール(再生)
幅(mm)
1000
アスファルト系防水シート
シート幅(mm)
1000
シート厚さ(mm)
2
危険物の類別
非危険物
1巻(15m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。
やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。
天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。
材質
セルローズ
寸法(mm)
480×310×7
仕様
(吸水力)自重の4.5倍
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷