水圧式水位計のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
110件の「水圧式水位計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水位計」、「水位センサー」、「水位」などの商品も取り扱っております。
汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 仕様 【耐雷サージ】±10kV 付属品 チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付) 材質 水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂) 質量(kg) 約1.5(水位センサー本体部) 使用温度範囲(℃) -5~50(凍結不可) 検出方式 拡散型半導体式 測定精度 非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃ 測定範囲(m) 0~2(水位) 負荷抵抗 MAX395Ω/DC24V時(許容) ケーブル PVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm) 出力信号 DC4~20mA 関連資料 外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様 【対応センサー】20m針 セット内容 水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm) 230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg) 2以内(装備重量) 電源 カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能 水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。 メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。
寸法(mm) 195×16 質量(g) 約200 温度測定範囲(℃) -40~80 使用温湿度範囲 -40~80℃/100%RH
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 仕様 【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA 質量(kg) 約0.9(変換器本体) 接点数 リレー出力4点、a接点 使用温度範囲(℃) -5~50 測定精度 非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S. 入力 水位センサ供給電源:DC26V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×67×120 入力信号 DC4~20mA 最大消費電力(W) 約10 測定範囲(m) 0~200 設置方式 屋内設置(壁取付形) 関連資料 外形寸法図(0.03MB) 仕様書(0.04MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB) 使用湿度範囲(%RH) 80以下(結露無き事) 接点容量(A) 1/AC220V
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様 【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit 適合 【カード】8Gbyte 以下 セット内容 ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース 材質 外筒・ダイアフラム:SUS316L 測定範囲 0~10m(100kPa) 質量(g) 140(ケーブル除く) 使用温度範囲(℃) -10~60 外形寸法(mm) 230×83×35※但し、突起部除く 電源(V) DC9~24 出力 RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時) ケーブル長(m) 15 検出方式 水晶式圧力センサ 消費電力 DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月 測定精度 ±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃) 破壊圧力(MPa) 0.4 電源電圧(V) 4.5~5.5 記録方式 SDカード、CSVファイル形式 消費電流(mA) 9 寸法(Φ×mm) 【水位センサー】24×100 インターフェース USBコネクタ(サービス用) ケーブル 【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵) オフセット -10~10m 保管温度範囲(℃) -20~70 通信速度 19200BPS サージ対策 ダイオードアレイを内蔵 出力形式 デジタル(RS-232C) 測定インターバル 【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60 ケーブル径(Φmm) 5.6 サービス分類 レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径Φ20の細径タイプの投げ込み式水位センサ、小さいボーリング孔の地下水計測に適しています、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
1個
139,800 税込153,780
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな形状で、マンホールなどスペースの狭い場所への設置が可能。ポンプピット内で作業せずとも、簡単に運転水位が変更できます。圧力検出に差動トランス方式を採用しているため、外来ノイズ・耐雷性(耐サージ)に強い水位計です。機械的衝撃にも極めて強い水位計です。
用途水位管理・測定用。 関連資料 外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:10秒 電圧(V) DC24±10% 消費電力(W) 0.6 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 取付ねじ (旧JIS):G2(PF2) 測定対象 液体 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.25~7.5 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定 材質 リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサー ステンレス製/13mmΦ
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2 タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 プローブ Φ19mm テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24 1目盛(mm) 2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:0.5秒 材質 PP 質量(g) 350 電圧(V) DC12~24±10% 消費電力(W) 3 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 測定対象 液体・粉体 寸法(Φ×mm) 外形寸法:Φ93×110 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.3~10 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力 上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイス RS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様 水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m) 50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投げ込み式水位計 MLS型とセットで使用する、水位計変換器です。
用途水位管理・測定用。 関連資料 外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷