- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 水平台のおすすめ人気ランキング
水平台のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新558件の「水平台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平調整台」、「水平 板」、「水平台 水準器付き」などの商品も取り扱っております。
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)
15
材質
PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)
約30
脚数(本)
4脚アジャスター付き
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様
水準器付き 3型
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
600×400×52
耐荷重(kg)
約30
板厚(mm)
15
アズワン品番
1-584-03
1個
¥54,700
税込¥60,170
当日出荷
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質
プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)
30
表面処理
磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
平面度(μm)
3
材質
黒御影石
寸法a(mm)
50
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS1級
材質
黒御影石
架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
スチール
色
シルバー
表面処理
三価ユニクロメッキ
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
349
設置寸法昇降面(mm)
497
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
振動を嫌う精密機器に適しています。
水平器付きです。
寸法(mm)
480×380×100
質量(kg)
11
材質(天板)
大理石
アズワン品番
4-3699-01
1個
¥64,000
税込¥70,400
翌々日出荷
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質
ステンレス
仕様
ステージ(ステンレス製)
種別
ステージ
寸法(mm)
200×290×20
質量(kg)
約1.1
アズワン品番
2-7861-02
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
スムーズに且つ垂直に上下移動します。
加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
仕様
ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)
20
伸縮範囲(mm)
70~250
天板寸法(mm)
160×180
TGK品番
561-55-33-31
型式
16-18
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
70
1個
¥50,900
税込¥55,990
5日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別
機械仕上
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
49
送り方式
手動ねじ式
質量(kg)
1
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±2
移動量
(ツマミ1回転)約0°15'
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様
平面等級00級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS00級
材質
黒御影石
付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡
表面アラサ計
天秤
その他精密機器