- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 水平調整ブロックのおすすめ人気ランキング
水平調整ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「水平調整ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベリングジャッキ」、「傾斜 ジャッキ」、「スライド ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
スムーズに且つ垂直に上下移動します。
加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
仕様
ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7971
材質
鋳鉄
幅(mm)
140
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
500
高さ(mm)
52
揚程(mm)
4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)
15
材質
PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)
約30
脚数(本)
4脚アジャスター付き
総高さが低く、軽量です。
天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。
L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。
本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼び
M10
許容荷重(kN)
20
寸法N
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法O
5.7度
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質
ポリプロピレン(PP)
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質
本体/FC250。ボルト/SS400
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品
押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
13.5、(ワーク)最大20
調整範囲(mm)
(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5
最大寸法(mm)
(ワーク)200×220
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
送り方式
送りねじ
関連資料
寸法図
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番
EA949HT-11
材質
鋳鉄
質量(kg)
2.5
許容荷重(kg)
500
揚程(mm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×68×50
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7968
材質
鋳鉄
幅(mm)
120
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
700
高さ(mm)
65
揚程(mm)
5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm)
10
寸法F(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7975
材質
鋳鉄
幅(mm)
260
質量(kg)
16
許容荷重(kg)
4500
高さ(mm)
92
揚程(mm)
5
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.8
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼び
M16
寸法J
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様
レベル出し据付調整