- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 添加剤
- 水抜き材のおすすめ人気ランキング
水抜き材のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「水抜き材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油用凍結防止剤」、「軽油 水抜き剤」、「灯油 添加剤」などの商品も取り扱っております。
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。
適合車
ガソリン車
使用方法
ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車
ガソリン車
成分
イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法
ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
厳選したイソプロピルアルコールを使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
成分
イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
水溶性
1本(200mL)
¥259
税込¥285
当日出荷
自動車用軽油の水溶解剤(低硫黄化軽油対応)
厳選したイソプロピルアルコールに加え、特殊溶剤を使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません
成分
イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
水溶性
1本(200mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車
ガソリン車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)
対応
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
成分
イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
成分
イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)
99
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
適合車
ガソリン車
成分
イソピロピルアルコール/防錆剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(180mL)
¥309
税込¥340
当日出荷
G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車
ガソリン車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。
排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。
燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車
ディーゼル車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
名称
2-プロパノール
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(CH3)2CHOH
濃度(%)
≧99.7
化学組成
(CH3)2CHOH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
2-3647-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.10
原料の一部とする主なもの
消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
67-63-0
別称
イソプロピルアルコール
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法
1本で500Lのタンク容量まで対応
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車
ガソリン車
使用方法
給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
成分
イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
水溶性
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車
ガソリン車
使用方法
給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様
●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-9310-71
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
水溶性
1本
¥265
税込¥292
翌々日出荷
燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。
適合車
ガソリン車
寸法(mm)
192×76×41
質量(g)
257
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
236mL
危険物の性状
非水溶性
1本(236mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。
適合車
ガソリン車
使用方法
ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性