水晶振動子/発信器/タイミングデバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「水晶振動子/発信器/タイミングデバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニア振動アクチュエータ」、「リニアモーターカーキット」、「振動 スピーカー」などの商品も取り扱っております。

パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数エージング(ppm/年) ±3 負荷キャパシタンス(pF) 12 周波数偏差(ppm) ±30 周波数許容性(ppm) ±30
1袋(5個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様 標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





減速比 - 径(Φmm) 【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm) - 電圧(V) 24 回転数(min-1[r.p.m]) 7400 電源 直流 回転方向 【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応) 対応 許容スラスト荷重(N) - 許容ラジアル荷重(N) - 定格トルク(mN・m) - ドライバタイプ TPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子 質量(g) 640 コード長さ(m) 8 周波数(kHz) 200 プラグ 3P
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 2mm。幅 = 1.6mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±40ppm。シリーズ抵抗 = 150Ω。動作温度 Min = -30 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。。XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷


仕様 ●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番 68-2108-10
1個
189 税込208
当日出荷

ナビス(アズワン)振動板 DAP-111NAVIS
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。
材質 ガラスエポキシ サイズ Φ43mm アズワン品番 0-1400-12
1個
297 税込327
当日出荷

超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm) 19×81×23.5 電源 アルカリ単4乾電池1個(付属) 周波数(kHz) 駆動周波数:26
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm アズワン品番 65-7108-65
1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様 出力周波数 = 50 MHz。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。ピン数 = 6。長さ = 2.9mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。最大シンメトリ = 55%。。プログラマブル発振器SMT、新日本無線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)