水晶発振器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
232件の「水晶発振器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水晶焼肉プレート」、「水晶振動子」、「水晶」などの商品も取り扱っております。







1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 2mm。幅 = 1.6mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±40ppm。シリーズ抵抗 = 150Ω。動作温度 Min = -30 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。。XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様 標準周波数 = 27.12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 2mm。幅 = 1.6mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±40ppm。シリーズ抵抗 = 150Ω。動作温度 Min = -30 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。。XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷

パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数エージング(ppm/年) ±3 負荷キャパシタンス(pF) 12 周波数偏差(ppm) ±30 周波数許容性(ppm) ±30
1袋(5個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


仕様 出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
1個
449 税込494
翌々日出荷


仕様 ロジックファミリー = 74LVC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMT。ピン数 = 6。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。。74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
349 税込384
6日以内出荷

金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。 人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
寸法(mm) 約50×20×15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷