- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 水栓付 シンクのおすすめ人気ランキング
水栓付 シンクのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新210件の「水栓付 シンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口付き シンク」、「ステンレス シンク」、「業務用ステンレス流し台」などの商品も取り扱っております。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スプリングワッシャー
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
表面処理
無
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓2個
材質
SUS430
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
P=3(SW、W付)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
ベアリング番台
600
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目